品番 : EA829DV-36
品名 : M3-M12 ハンドタップセット(SKS2/中・上/カーメンテナンス用
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | サイズ | 並目:M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25 細目:M10×1.25、M12×1.25 (中、上 各1本入) |
|---|---|---|---|
| 材質 | SKS_2(合金工具鋼) | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、合金鋼 |
| 食付き | 中:5P 上:1.5P |
JIS等級 | 3級 |
| 入数 | 14本 | 重量 | 510g |
| カーメンテナンス向けに細目ねじ用が入った中・上タップセット | |||
| 通り穴用 | |||
| スチールケース入り | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 20:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
