詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829DY

品名 : M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSS

仕様

メーカー イシハシ精工 商品名 ドリル:TiNコバルト正宗
下穴ドリル φ2.5
φ3.3
φ4.2
φ5.0
φ6.8
φ8.5
φ10.3
TiNコバルトスパイラルタップ M3X0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
TiNコバルトジェットタップ M3X0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
喰付 スパイラルタップ:2.5P
ジェットタップ:4P
入数 21本 材質 HSCO-M42
ドリル:対応被削材 高炭素鋼、 合金鋼、ステンレス、構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、調質鋼(HRC25~35) タップ:対応被削材 高炭素鋼、合金鋼、ステンレス、調質鋼(HRC25~35)、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、構造用鋼、低炭素鋼
スパイラルタップとポイントタップ(通り穴用)とドリルが各サイズ1本ずつ入ったセットです。
TiNコーティング(表面処理)
スチールケース入り
追加説明
カタログ価格

86,100 円(税抜)/ 94,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 07:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0909ページ
ウェブカタログ画像
  • ドリル:対応被削材
  • タップ:対応被削材

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top