詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JF-100

品名 : 1/4-1"/35個組 タップダイスセット(UNF)

仕様

セット内容 タップ(先・上)
丸ダイス
タップハンドル×2本
ダイスハンドル×6本
セット点数 35点
ダイスサイズ UNF 1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1” タップサイズ UNF 1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1”(各2本)
材質 HSS 対応被削材 スチール(<800N/m㎡)
ケースサイズ 715×280×70mm
タップは各サイズ(先・上)2本入りです。
引張強さが800 N/m㎡(22.5HRC)までの、加工性の良い材料への一般的な用途向け
ANSI B1.1に準拠した米国統一細目ねじの切削用(通り穴および止まり穴用)
追加説明
カタログ価格

161,000 (税抜)/ 177,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 13:05現在)

商品入数 1 販売単位 EA
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top