詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829M

品名 : M3-M16 タップダイスセット(SKS2/ISO)

仕様

タップ・ダイスサイズ M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25
M10×1.5・M12×1.75・M14×2.0・M16×2.0
ダイス径 38mm
総重量 3.1kg 材質 SKS2
対応被削材 鉄、軽金属 スチールケースサイズ 455(W)×175(D)×30(H)mm
タップハンドル1本・ダイスハンドル1本・タップホルダー1本入り
並目
スチールケース付き
<SKS2(JIS)とは>
合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

53,200 円(税抜)/ 58,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0910ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top