品番 : EA829M-1
品名 : M3-M10 タップダイスセット
仕様
| タップ・ダイスサイズ | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0 M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.5 |
ダイス径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | SKS2 | 対応被削材 | 鉄、軽金属 |
| ケースサイズ | 250×150×23mm | ||
| タップハンドル(M1”~M10”用)1本・ダイスハンドル(25mm径用)1本入り | |||
| 並目 | |||
| <SKS2(JIS)>とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,900 円(税抜)/ 48,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 00:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0910ページ | ||||
