品番 : EA829M-10
品名 : 1/8-1/2" タップダイスセット(BSW)
仕様
| タップ・ダイスサイズ | W1/8”×40・W5/32”×32・W3/16”×24・W1/4”×20 W5/16”×18・W3/8”×16・W7/16”×14・W1/2”×12 |
ダイス径 | 25mm |
|---|---|---|---|
| セット重量 | 1.06kg | 材質 | SKS2 |
| 対応被削材 | 鉄、軽金属 | ケースサイズ | 250×150×23mm |
| タップハンドル(1/16”~1/2”用)1本・ダイスハンドル(25mm径用)1本入り | |||
| <SKS2(JIS)とは> 合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,500 円(税抜)/ 50,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0910ページ | ||||
