詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829M-2

品名 : M3-M10 タップダイスセット

仕様

タップ・ダイスサイズ 【並目】
M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・
【細目】
M6×0.75・M8×1.0・M10×1.25
ダイス径 25mm
総重量 1.06kg 材質 SKS2
対応被削材 鉄、軽金属 ケースサイズ 250×150×23mm
タップハンドル(M1”~M10”用)1本・ダイスハンドル(25mm径用)1本入り
並目・細目
<SKS2(JIS)>とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

43,600 円(税抜)/ 47,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 14:36現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0910ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top