詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829M-20

品名 : 1/8-1/2" タップダイスセット(UNC)

仕様

タップ・ダイスサイズ 1/8”×40・5/32”×32・3/16”×24・7/32”×24
1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・7/16”×14・1/2”×13
ダイス径 25mm
材質 SKS2 対応被削材 鉄、軽金属
ケースサイズ 250×150×23mm
タップハンドル(1/16”~1/2”用)1本・ダイスハンドル(25mm用)1本入り
UNC(アメリカねじ並目)
<SKS2(JIS)とは>
合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

51,700 (税抜)/ 56,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/20 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0910ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top