詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829M-50

品名 : 1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT)

仕様

タップ・ダイスサイズ PT1/8”×28・PT1/4”×19・PT3/8”×19
PT1/2”×14・PT3/4”×14・PT1”×11
材質 SKS2
総重量 約2.1kg ケースサイズ 305×135×40mm
対応被削材 鉄、軽金属
管用テーパーねじ
<SKS2(JIS)とは>
合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

86,100 円(税抜)/ 94,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 19:32現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0910ページ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top