品番 : EA829MT
品名 : M3-M12 六角ダイスセット(並目/SKS)
仕様
| 呼び×ピッチ | (並目) M3×0.5mm M4×0.7mm M5×0.8mm M6×1mm M8×1.25mm M10×1.5mm M12×1.5mm (細目) M10×1.25mm M12×1.25mm |
材質 | SKS_2 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 9個 | 対応被削材 | 鉄、真鍮、アルミ、樹脂 |
| ケースサイズ | 185×100×35(T)mm | ||
| スパナ・モンキー・ソケットなどで使用できる、六角ダイスセット | |||
| コーナーや狭い場所でのネジ山修正に | |||
| 材質:SKS2(JIS)とは…合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0911ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
