品番 : EA829VK-9
品名 : タップダイスセット(NC,NF,NPT)
仕様
| 用途 | めねじ・おねじのねじ山修正作業に | セット内容 | タップ×21本、ダイス×21個 タップハンドル×3本、ダイスハンドル×2本 ピッチゲージ18枚組(インチ)×1個 |
|---|---|---|---|
| タップ・ダイスサイズ(NC) | 6-32・8-32・10-24・12-24・1/4”-20 5/16”-18・3/8”-16・7/16”-14・1/2”-13 9/16”-12・5/8”-11・3/4”-10 |
タップ・ダイスサイズ(NF) | 10-32・1/4”-28・5/16”-24・3/8”-24 7/16”-20・1/2”-20・9/16”-18 5/8”-18・3/4”-16 |
| タップ・ダイスサイズ(NPT) | 1/8”-27・1/4”-18 | ダイス外径(NC) | ・6-32,8-32,10-24,12-24,1/4”-20 5/16”-18,3/8”-16,7/16”-14,1/2”-13:25.4mm ・9/16”-12,5/8”-11,3/4”-10:35.6mm |
| ダイス外径(NF) | ・10-32:25.4mm ・1/4”-28,5/16”-24,3/8”-24,7/16”-20 1/2”-20,9/16”-18,5/8”-18,3/4”-16:35.6mm |
ダイス外径(NPT) | 1/8”-27・1/4”-18:35.6mm |
| 対応被削材 | 軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など |
材質 | 高炭素鋼(ハイカーボンスチール) |
| ケースサイズ | (W)520×(D)340×(H)80mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,300 円(税抜)/ 86,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/06 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0910ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
