詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829VX-1A

品名 : M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)

仕様

セット内容 中タップ16本
ダイス16個
タップハンドル
ダイスハンドル
T型タップハンドル
ドライバー
ピッチゲージ
タップ・ダイスサイズ          (メトリック並目・細目) M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75
タップ・ダイスサイズ(NPT) 1/8”-27 ダイス径 25mm
対応被削材 HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材 材質 アロイスチール
ケースサイズ 318(W)×194(D)×40(T)mm
ブローケース付き
追加説明
カタログ価格

9,640 円(税抜)/ 10,604 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 178

(2026/11/08 08:58現在)

商品入数 1 販売単位 組
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top