詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829VX-21

品名 : M 3-M12 タップダイスセット(ドリル付)

M3~M12サイズ+ドリル2.5~φ10mmのお手頃なセットです(スチールケース付)

仕様

タップ・ダイスサイズ ・メトリック(並目・細目):
 M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・
 M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・
 M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・
 M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75
・BSP:1/8”-28
ダイス外径 25mm
ドリルサイズ φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.0・6.8・8.6・10.3mm ケースサイズ 370×255×33(T)mm
材質 タップ・ダイス:アロイスチール
ドリル:HSS
対応被削材 HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材
ねじの精度 タップ:等級 6H
ダイス:等級 6G (JIS 2級に相当)
タップハンドル
ダイスハンドル
T型タップハンドル
(-)ドライバー
ピッチゲージ
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 148

(2026/11/14 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0911ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top