詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829VX-2A

品名 : M 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)

M6~M24サイズ+ドライバーが付いたお得なセット

仕様

セット内容 中タップ:20本
ダイス:20個
タップハンドル
T型タップハンドル
ダイスハンドル
ドライバー
サイズ (メトリック並目・細目)
M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0
ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm
M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm
材質 アロイスチール
対応被削材 HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材 ケースサイズ 405(W)×317(D)×72(T)mm
T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
ブローケース付き
※付属のドライバーのハンドルカラーが変更となります(緑⇒黄)
追加説明
カタログ価格

23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/11/08 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 組
ウェブカタログ画像
  • タップハンドル

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top