品番 : EA829VX-3A
品名 : M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)
M2~M18サイズを2本ずつ揃えたお得なセット
仕様
| セット内容 | 先・仕上げタップ:70本(35種×各2本) ダイス:35個 タップハンドル:2本 ダイスハンドル:2本 T型タップハンドル |
対応被削材 | HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材 |
|---|---|---|---|
| サイズ | (メトリック並目・細目) M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・ M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・ M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・ M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・ M9×1.0・M9×0.75・M10×1.5・ M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・ M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・ M11×0.75M12×1.75・M12×1.5・ M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・ M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・ M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・ M16×1.0・M18×1.5 |
ダイス外径 | M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・M9×1.0・M9×0.75:25mm M10×1.5・M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・M11×0.75・M12×1.75・M12×1.5・M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・M16×1.0・M18×1.5:38mm |
| 材質 | アロイスチール | ケースサイズ | 443×330×60(T)mm |
| M2タップは、M3~M12と刻印のあるタップハンドルで使用できます。 | |||
| T型タップハンドルは、M4とM5サイズのタップに使用できます。 | |||
| ブローケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 115 (2026/11/08 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
