詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829VX-4

品名 : タップダイスセット(MM/UNC/UNF)

M3~M12サイズ+UNC・UNFを揃えたお得なセットです(スチールケース付)

仕様

用途 めねじ・おねじのねじ山修正作業に セット内容 タップ×27本、ダイス×27個
T型タップハンドル×1本、タップハンドル×1本
ダイスハンドル×1本、(-)ドライバー×1本
ピッチゲージ12枚組(ミリ)×1個
ピッチゲージ12枚組(インチ)×1個
タップ・ダイスサイズ(メートル並目) M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8
M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25
M9×1.25・M10×1.5・M12×1.75
タップ・ダイスサイズ(メートル細目) M10×1.0
タップ・ダイスサイズ(UNC) 4-40・6-32・8-32・10-24・10-32
12-24・1/4”-20・5/16”-18
3/8”-16・7/16”-14・1/2”-13
タップ・ダイスサイズ(UNF) 1/4”-28・5/16”-24・3/8”-24
7/16”-20・1/2”-20
タップ・ダイスサイズ(BSP) 1/8”-28 ダイス外径(メートル並目・細目・UNC・UNF・BSP) 25.4mm
ピッチゲージ ミリ:0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、27(インチ)、28(インチ)
インチ:12、13、14、16、18、20、24、27、28、32、36、40
対応被削材 HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材
材質 アロイスチール ケースサイズ 370×255×33(T)mm
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 96

(2026/10/06 13:32現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0911ページ

代替品

EA829VX-4A
  • 品番

    EA829VX-4A

  • コメント

    変更点:ケース、BSP→NPTサイズ

ウェブカタログ画像
  • ピッチゲージ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top