詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840B-3A

品名 : 130kg ウインチ用取付アーム

仕様

メーカー 京セラ 型番 685108A
取付可能支柱径 40~50mm 全長 656mm
高さ 220mm 耐荷重 130kg以下
重量 7.9kg 適用機種 EA840B-15A、-21A、-31B、-130BA、
EA840BC-60A、-130、
旧EA840B-31A、-130B、旧EA840BC-60
追加説明
カタログ価格

54,200 円(税抜)/ 59,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/13 02:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1740ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top