詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840BC-200B

品名 : 200kg/29m 電動ウインチ(ワイヤレス・リモコン型)

仕様

メーカー 京セラ 型番 AWI196RCD
用途 商品、資材の積み降ろし、荷揚げ、各種吊揚作業に 定格荷重 200kg
揚程 29m 吊揚速度 高速:24m/分
低速:16m/分
電源 AC100V 1100W、12A 電源コード 5m
サイズ 213(W)×262(D)×496(H)mm 重量 19.6kg
※スイベルフック(ラッチロック付)、ワイヤーロープ、ウエイトを含む重量は25.2kgです。
ワイヤーロープ(径×長さ) 5mm×30m フック口径 32mm
付属品 ワイヤーロープ(φ5mm×30m)、リモコン、ラッチロックフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付) 材質
リモコン ・電源:単4アルカリ電池×2(付属)
・操作スイッチ:電源、上昇、下降、優先順位
・LED表示:電源、電波送信
過巻防止、逆巻防止機能付
ブレーキ付
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。
安全性の高いラッチロックフック仕様
しっかり固定できる吊り下げ型フック付
非常用上昇/下降スイッチ付
追加説明
カタログ価格

323,200 (税抜)/ 355,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 06:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1740ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top