詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840BC-60B

品名 : 60kg/20m 電動ウインチ(ワイヤレス・リモコン型)

仕様

メーカー 京セラ 型番 AWI62RCD
定格荷重 60kg 揚程 20m
吊揚速度 高速:27.6m/分
低速:9.6m/分
ワイヤー径 4mm
フック口径 24mm 電源 AC100V 550W、6A
電源コード 5m サイズ 260(W)×205(D)×360(H)mm
重量 10.8kg 材質 スチール
付属品 ワイヤーロープ(φ4mm×21m)、リモコン、スイベルフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付)
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。
リモコン操作ができなくなった場合、本体にある非常用スイッチ(上昇/下降)を使用して吊荷を安全な位置に移動できます。
過巻防止、逆巻防止機能付
ブレーキ付
「技術基準適合証明」取得済みのため無線利用許可の申請は不要です。
取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

177,000 円(税抜)/ 194,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 16:04現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1740ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top