詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840BG-150A

品名 : 150kg/37m 電動ウインチ(リモコン/定置型)

仕様

メーカー 京セラ 型番 AWIM150
定格荷重(kg) 150 揚程(m) 37
吊揚速度(m/分) 18.6 重量(kg) 21
電源 AC100V 870W 操作コード 2.5m
電源コード 2.5m サイズ(W×D×H)mm 425×231×297
材質 フック口径 26mm
付属品 操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
加速防止、逆巻防止
ブレーキ付
運転音が静かでブレーキの効きがいい
据置型
マグネットモーター採用
追加説明
カタログ価格

233,800 (税抜)/ 257,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 13:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1740ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top