品番 : EA840BH-3A
品名 : プレーントロリー (EA840BH・EA840BH-6用)
旧モデルと比べ大型化する事で走行が安定しました。
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | EW-PTL |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 500kg | 適合ビーム幅 | 75mm・100mm |
| 重量 | 5.5kg | 最小回転半径 | 1.5m |
| EA840BH、BH-6用 | |||
| H型鋼やI型鋼に装着し小型簡易ホイストとして使用できます。 | |||
| ウインチの角度を変更できるため、左右のバランスが取りやすくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1740ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA840BH : AC100V/100kg 電動ウィンチ |
