詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840DA-6A

品名 : 175A バッテリー切替スイッチ

仕様

最大許容電流 175A 瞬間最大許容電流 300A
使用可能電圧 DC6V~32V サイズ 137×137mm
高さ 72.5mm 材質 ベークライト
防爆タイプ
配線取付ボルト 3/8”×3本 取付穴サイズ φ5mm
重量 610g
2つのバッテリーをそれぞれ別々にまたは同時に使用することができます。
使用する際は赤いボタンを押しながら回します。
エンジンの動作中にOFFにせず、エンジンを切ってからOFFにしてください。
追加説明
カタログ価格

12,500 (税抜)/ 13,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 07:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1762ページ
ウェブカタログ画像
  • 配線接続図

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top