品番 : EA840DK-1
品名 : DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)
仕様
| 電源 | DC12Vバッテリー専用 | 水平牽引能力 | 907kg |
|---|---|---|---|
| 使用ワイヤー | φ4.7mm×15.2m | 巻取スピード | 4.5m/分(無負荷) |
| 重量 | 5kg | サイズ | 284×105×104(H)mm |
| 電源コード長 | 出力側:1.67m コントローラー側:1.21m |
モータの馬力 | 1.2HP(0.9KW) |
| 付属品 | プレート取付ネジ(φ7.8×40mm)×2本(φ7.8×20mm)×2本 ワッシャー×4個、 ナット×4個 |
本体材質 | スチール |
| 水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/21 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1713ページ | ||||
