品番 : EA840DK-10
品名 : DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)
能力4000㎏以上の超強力型のウインチです。
仕様
| 電源 | DC12Vバッテリー専用 | サイズ | 535×114×255(H)mm |
|---|---|---|---|
| 電源コード長 | 出力側:1.8m、 コントローラー側:4.5m |
重量 | 43.6kg |
| 水平牽引能力 | 4763kg | 巻取速度 | 5.5m/分(無負荷) |
| 使用ワイヤー | φ9.5mm×26m | ||
| ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付 | |||
| 自動ブレーキ付 | |||
| 能力4000㎏以上の超強力型のウインチです。 | |||
| 水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し) | |||
| サーキットブレーカー容量:50A (バッテリーのプラス端子に取り付けてください) |
|||
| ※車両側に必要な電気要件は60Aオルタネータ及び650CA(コールドクランキングアンプ)容量のバッテリーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
186,200 円(税抜)/ 204,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1713ページ | ||||
