詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840DK-8

品名 : DC12V/3856kg 電動ウィンチ(直流)

能力3000kg以上の強力型のウインチです。

仕様

電源 DC12Vバッテリー専用 サイズ 535×114×255(H)mm
電源コード長 出力側:1.8m、
コントローラー側:4.5m
重量 43kg
水平牽引能力 3856kg 巻取速度 6.4m/分(無負荷)
使用ワイヤー φ7.9mm×26m
ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付
自動ブレーキ付
能力3000kg以上の強力型のウインチです。
水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し)
追加説明
カタログ価格

160,000 (税抜)/ 176,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1713ページ
ウェブカタログ画像
  • 牽引の仕方

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top