品番 : EA841BH-2
品名 : φ305mm 高速切断機
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CC12SF |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V・1450W | 穴径 | 25.4mm |
| 刃径 | 305mm | 回転数 | 4400rpm |
| 切断能力 | 90°丸棒:φ60mm 90°丸パイプ:φ102mm 90°角材:100×100mm 45°丸棒:φ45mm 45°丸パイプ:φ60mm 45°角材:75×75mm |
コード長 | 4m |
| サイズ | 468×268×603mm | 重量 | 15.5kg |
| 付属品 | 六角棒レンチ、切断砥石 | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-8、 ストップカーボン:EA813HH-18 |
| 本体二重絶縁、スピンドルロック機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
41,100 円(税抜)/ 45,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/17 23:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0827ページ | ||||
