品番 : EA841XD-2A
品名 : DC36.0V ロータリーバンドソー(充電式)
仕様
| メーカー | HiKOKI | 型番 | CB3612DA(XPZ) |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | 丸パイプ:φ120mm 角パイプ:127×120mm |
鋸刃 | 1130(L)×12.5(W)×0.5(T)mm |
| 鋸刃周速 | 1.0~3.2m/s(60~195m/分) | バッテリー | リチウムイオン(36V/2.5Ah) |
| 充電時間 | 実用充電:約19分 フル充電:約25分 |
サイズ | 500(W)×139(D)×309(H)mm |
| 重量 | 7.2kg(バッテリー装着時) | モーター | DCブラシレスモーター |
| 付属品 | バッテリー、急速充電器、帯のこ(ハイス18山/インチ)、樹脂ケース、スイッチホルダ、電池カバー | LEDライト | 白色LED |
| ブラシレスモーターと3段ギヤ減速機構採用で圧倒的な切断スピード。 | |||
| 2アクションスイッチ、過負荷保護機能、ソフトスタート | |||
| 無段変速により切断材料に合わせた周速設定が可能。帯のこ寿命の向上や、ステンレス鋼管の切断にも対応しています。 | |||
| スタンド使用時は専用のスイッチでON/OFFが切替えられます。 | |||
| ダスタプレート:内部への切粉侵入を低減します。 | |||
| フック、LEDライト付 | |||
| 電池残量表示付(バッテリー) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
134,600 円(税抜)/ 148,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 13:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0834ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器 |
| 部品 | EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
