品番 : EA841XG-11
品名 : AC100V/340W ロータリーバンドソー
仕様
メーカー | HiKOKI | 型番 | CB12FA2 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V・450W | 鋸刃周速 | 25~80m/分 |
切断能力 | 切断角度0°時:丸パイプ φ115mm 角パイプ 100×100mm 丸棒 φ30mm 切断角度45°時:丸パイプ φ50mm 角パイプ 50×50mm 丸棒 φ30mm |
コード長 | 2心 2.5m |
サイズ | 746×329×353(H)mm | 鋸刃 | 12.5(W)×0.5(T)×1130(L)mm |
重量 | 21kg | ||
無段変速、LEDライト、 | |||
付属品 | 帯のこNo.2(合金18山/インチ)×1枚、保護カバー、平バイス | 替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-4、 ストップカーボン:EA813HH-14 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
148,500 円(税抜)/ 163,350 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 20:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0845ページ |