詳細表示

このページのURL:

品番 : EA841XG-18

品名 : AC100V/360W ロータリーバンドソー

仕様

メーカー HiKOKI 型番 CB18FE
切断能力 切断角度0°時:丸パイプφ180mm・角パイプ・φ150mm・丸棒φ80mm
切断角度45°時:丸パイプφ115mm・角パイプ100mm・丸棒φ45mm
電源 AC100V・360W
鋸刃周速 37~100m/分 鋸刃 12.5(W)×0.65(T)×1,840(L)mm
サイズ 935×400×455(H)mm 重量 41kg
コード長 3m 付属品 帯のこ(ハイス14山)、ボックスレンチ17mm
無段変速
保護カバー、平バイス付
3P可倒式プラグ、4段階荷重切替機構、ワンタッチバイス付
ブラシレスモーターにより、作業効率が良く、連続作業でもモーターが止まりにくい。
二人での移動に便利なサイドハンドル付
帯のこ外れとスリップを防止するのこ車ラバー付
追加説明
カタログ価格

367,100 円(税抜)/ 403,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0828ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top