品番 : EA841XR-1
品名 : AC100V/260W バンドソー(平板式/軽量)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 475165(XB65A) |
|---|---|---|---|
| バイス方式 | 平バイス | 切断能力 | 丸パイプφ65mm 角パイプ60mm 丸棒(軟鋼材)φ40mm |
| モーター | 単相交流100V(50/60Hz) シリースモーター260W |
プーリ回転数 | 275rpm |
| 帯のこ刃サイズ | 880(L)×13(W)×0.5(T)mm | サイズ | 480×310×230(H)mm |
| コード長 | 3m | 電源プラグ | 3P(可倒式) |
| 重量 | 11kg | 付属品 | 帯のこ刃(ハイス14/18山) 1本 |
| 小型ながらパワフルで超軽量なバンドソー(平バイス/鋼管仕様) | |||
| ベース部がA3用紙にすっぽり収まるコンパクト設計 | |||
| 質量は驚きの11kg!軽量で持ち運びも軽々 | |||
| カバーの開閉はワンタッチ。 前面から簡単に、のこ刃交換が可能です。 | |||
| 切粉除去のプーリブラシ搭載 | |||
| ポッキンプラグ採用 | |||
| 荷重調整機能(2段階) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
119,800 円(税抜)/ 131,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0856ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA841XR-3 : 880x13x0.5mm 14/18T バンドソー(1本) |
| オプション | EA841XR-4 : 880x13x0.5mm 24T バンドソー(1本) |
