品番 : EA841XR-11
品名 : AC100V/250W バンドソー(チェーン式)
仕様
| メーカー | レッキス工業(REX) | 型番 | 4751WS(XB180WS) |
|---|---|---|---|
| バイス方式 | チェーンバイス | 切断能力 | 丸パイプφ180mm 角パイプ150mm 丸棒(軟鋼材)φ80mm |
| モーター | 単相100V(50/60Hz) 分相始動式250W |
プーリ回転数 | 70rpm(50Hz) 84rpm(60Hz) |
| 帯のこ刃サイズ | 1,625(L)×13(W)×0.65(T)×mm | サイズ | 865×355×415(H)mm |
| コード長 | 3m | 電源プラグ | 3P(可倒式) |
| 重量 | 37kg | 付属品 | 帯のこ刃(ハイス14山)1本、六角棒スパナ(5mm)1本 |
| 6インチ対応バンドソー(チェーンバイス) | |||
| のこ刃の交換がワンタッチ!替刃はカバー裏に収納可能です。 | |||
| 縦置き収納が可能。A4程度のスペースがあれば収納できます。 | |||
| 小物鋼材の簡易角度切断ができるコンター機能 | |||
| ノコ刃のスリップを軽減する切粉除去ブラシ付 | |||
| 小径材を束ねて、まとめ切りが可能です。 | |||
| 材料にあった荷重に設定できる荷重調節ノブ | |||
| バイスの調整で正確な角度切断が可能(0°~45°) クイックバイスでワークのクランプが素早くできます。 |
|||
| ポッキンプラグ採用 | |||
| 過負荷保護装置付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
181,000 円(税抜)/ 199,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0856ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA841XR-13 : 1625x13x0.65mm 18T バンドソー(1本) |
| オプション | EA841XR-14 : 1625x13x0.65mm 24T バンドソー(1本) |
