詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843A-3

品名 : 100mm ダイヤモンドホイール(研削用)

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 DF-4M
商品名 ドライサーフェーサー 用途 コンクリート、レンガ、ブロックの研削
最大回転数 15200rpm 外径 100mm
刃厚 6.0mm チップ高さ 4.5mm
内径 20.0mm 付属リング 15mm
切り込み量が多く、切れ味を重視する作業に最適
十字チップにより研削力と耐久力アップ
軽量で天井・壁面もらくらく作業
追加説明
カタログ価格

9,910 円(税抜)/ 10,901 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 19:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0977ページ
ウェブカタログ画像
  • D:100mm  T:6.0mm\nX:4.5mm  H:20.0mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top