詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RM-11

品名 : 105x1.4x20.0mm ダイヤモンドカッター(波形)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 DW-105PV
外径(mm) 105 刃厚(mm) 1.4
穴径(mm) 20 最大回転数(rpm) 14,500
乾式切断
付属リング内径15mm
硬質タイル(磁器・石器・石質等)、瓦(石州・三州・淡路等)用
※保護カバー、保護メガネ、防塵マスクをご使用ください。
15㎜アダプタ付
ウェーブタイプ
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/18 10:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0974ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top