詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RM-6

品名 : 105x1.9x20.0mm ダイヤモンドカッター(リム)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 DR-105PV
外径(mm) 105 刃厚(mm) 1.9
穴径(mm) 20 最大回転数(rpm) 14500
綺麗な切断、リムタイプ連続刃
刃高12mmで長寿命
15mmアダプタ付
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 21:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1012ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top