品番 : EA843RN-12A
品名 : φ125x2.4mm ダイヤモンドカッター(セグメント/X-LOCK用
仕様
| メーカー | ボッシュ | 型番 | 2608900670 |
|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 125 | 刃厚(mm) | 2.4 |
| 穴径(mm) | 22.23 | 刃高(mm) | 12 |
| 最大回転数(rpm) | 12,250 | 用途 | 鉄筋コンクリート+ブロック、 瓦、レンガ等 |
| X-LOCKダイヤモンドホイール X-LOCK対応ディスクグラインダー用 |
|||
| 最高の切断スピードと耐久性を持つ、高さ12mmのセグメント刃・振動を抑える刃のデザイン | |||
| 鉄筋コンクリート、ブロック、瓦、レンガの切断に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0975ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
