品番 : EA843RP-105
品名 : φ105x0.9x20.0mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | RS-ST4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイルスマート | 用途 | 磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 |
| 最大回転数 | 14500rpm | 外径 | 105mm |
| 刃厚 | 0.9mm | チップ高さ | 5.0mm |
| 内径 | 20.0mm | ||
| ウェーブタイプ | |||
| 極薄の刃先とオフセット基板で作業も仕上がりも抜群 | |||
| オフセット基板効果により、側面からの荷重に対し曲がりにくい | |||
| 基板振れが低減し、長尺物が切断可能 | |||
| オフセット基板により切断面が見やすく細かい作業が簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,080 円(税抜)/ 6,688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0975ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
タイルスマート 製品紹介
