詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843X-24

品名 : 125x1.6mm 切断砥石(25枚)

仕様

メーカー 3M 型番 PN65455
商品名 キュービトロン2 粒度 #36
砥粒 精密成型砥粒 サイズ
(外径×厚さ×穴径)
φ125×1.6×22.23mm
加工形状 ディスク 最大回転数 12,250rpm
入数 25枚
ステンレス鋼、一般鋼など幅広い金属に対応します。
高い研削力が最後まで長く持続する切断砥石です。
力を入れなくてもよく切れるため、早く楽に作業ができ、トータルコストを低減します。
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。
追加説明
カタログ価格

20,300 (税抜)/ 22,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/18 21:48現在)

商品入数 25 販売単位
カタログページ 1006ページ

代替品

EA843XL-2
  • 品番

    EA843XL-2

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
入数25枚
※画像は旧EA843X-3A
  • 入数25枚\n※画像は旧EA843X-3A

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top