品番 : EA843X-6
品名 : 107x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚)
最初の1カットで違いが分かる、鋭い切れ味
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | DCT1071NX60S |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | デルタカット | 用途 | 金属全般の小径丸棒、パイプ、鋼板、角材、トタンなどの切断用 |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス・アルミ | 外径 | 107mm |
| 厚み | 1mm | 穴径 | 15mm |
| 砥粒 | NX | 粒度 | #60 |
| 硬度 | S | 最大回転数 | 14,280rpm |
| 最高使用周速度 | 80m/s | 入数 | 10枚 |
| 薄型1mmタイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 | |||
| 面一(ツライチ)切断ができるオフセット型形状です。締付ナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。 | |||
| 超薄型のため切り口に焼けが無く、バリも少なくなります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/06 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
商品動画
面一切断ができるオフセット型!
