詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843XA-100

品名 : 100x2.0mm 切断砥石(10枚)

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 NRC1002A46P
メーカー商品名 ニューレジカット 用途 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
対応被削材 金属全般(一般鋼に優れる) 外径 100mm
厚み 2mm 穴径 15mm
砥粒 A/WA 粒度 #46
硬度 P 最大回転数 13750rpm
最高使用周速度 72m/s 入数 10枚入り
シャープな切れ味と耐久性に富んだ切断砥石です。
ソリが極めて少なく優れた切断精度が得られます。
追加説明 ●梱包重量…420g
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/15 12:46現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 0969ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top