品番 : EA843XC-100
品名 : 105x1.6mm 切断砥石(10枚)
1カット目から最後まで鋭い切れ味を発揮!!
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | ACT1051.6NX40S |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | アルファカット | 用途 | 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 |
| 対応被削材 | 一般鋼・ステンレス・アルミ | 外径 | 105mm |
| 厚み | 1.6mm | 穴径 | 15mm |
| 砥粒 | NX | 粒度 | #40 |
| 硬度 | S | 最大回転数 | 13100rpm |
| 最高使用周速度 | 72m/s | 入数 | 10枚 |
| 薄型1.6mmタイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 | |||
| 超薄型タイプの切断砥石と比較して耐久性があります。 | |||
| 金属全般にご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
