品番 : EA843XD-206
品名 : 105x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚)
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | ZCT1051NX46S |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ゼータカット | 用途 | 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 |
| 粒度 | #46 | 外径 | 105mm |
| 厚み | 1mm | 穴径 | 15mm |
| 最大回転数 | 14,550rpm | 入数 | 10枚 |
| ストレート型両面補強の切断砥石 | |||
| <一段とアップしたカットスピードと耐久性> 一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップします。 |
|||
| <さまざまな厚みの鋼材に対応できる汎用性> 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、さまざまな作業に対応できる汎用性があります。 |
|||
| <切断時に鋼材に入りやすく安定して切れる> 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
