詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843XH-71

品名 : 125x2.5mm 超薄型切断砥石(1枚/X-LOCK用)

仕様

メーカー ボッシュ 型番 2608619257
粒度 #30 入数 1枚
サイズ φ125×2.5×22.23mm穴 最大回転数 12,250rpm
最高使用周速度 80m/s
X-LOCK対応ディスクグラインダー用
鉄の切断作業
オフセット型
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/12 23:43現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0969ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top