品番 : EA845-10B
品名 : ガラス切替刃(EA845-10用)
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO5010.0 |
|---|---|---|---|
| 刃径 | φ3mm | 可能板厚 | 3~12mm |
| ホイール角度 | 140° | 重量 | 16.4g |
| 材質 | 超硬合金 | ||
| ※組み合わせて使用できる本体は、下記その他関連を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA845-10 : 175mm/3-12mm ガラス切(プロ用) |
| 本体 | EA845AB : 145mm/3-12mm ガラス切(スイベルヘッド・プロ用) |
| 本体 | EA845AC : 145mm/3-12mm ガラス切(プロ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
