詳細表示

このページのURL:

品番 : EA845AJ-1

品名 : ガラス切替刃(EA845AJ用)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO5010.3
切断可能板厚 3~12mm 刃径 φ3mm
重量 30g ホイール角度 138°
入数 1個 付属品 六角レンチ(1.3mm)
材質 超硬合金
コーティングの摩耗による砥石の目詰まりを防ぎます。
※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

8,840 円(税抜)/ 9,724 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0164ページ
ウェブカタログ画像
  • ※本体と組み合わせイメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top