品番 : EA845AL
品名 : 141mm/10-25mm ガラス切(厚物用)
ぶ厚いガラスを切るのに適しています
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO2003.0 |
|---|---|---|---|
| 可能板厚 | 10~25mm | 刃径 | φ3mm |
| 切断能力(距離換算) | 10000m | 刃先角度 | 158° |
| 全長 | 141mm | 重量 | 79g |
| 適応ガラス | 厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス | 材質 | 刃:超硬合金 ハンドル:プラスチック |
| ぶ厚いガラスを切るのに適しています。 | |||
| 正確に切断できます。 | |||
| ガラスカッターはテンプレートや定規上での切断に適しています。 | |||
| 直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。 | |||
| ねじを緩めるとホイールホルダ-を360°回転させることができます。 | |||
| ホイールホルダーは交換可能で、さまざまな厚さのガラスを切断できます。 | |||
| 切削液の塗布量や油流を変えることができるため、ドライカットと厚いガラスのカットの両方が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA845AD-7 : 12-19mm/158°ガラス切替刃(EA845AD/AE/AF/RC |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
