詳細表示

このページのURL:

品番 : EA845AM

品名 : 181mm/ 3-12mm ガラス切(プロ用)

カッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます

仕様

材質 刃:カーバイド
ハンドル:真鍮
可能板厚 3~12mm
刃径 φ3mm 刃先角度 138°
切断能力(距離換算) 10,000m 全長 181mm
重量 88g 替刃 EA845BC-1
適応ガラス 色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
ハンドルに指がフィットする窪みがあるので持ちやすいです。
オイルタンクを備えた頑丈なハンドルにより、カッティングヘッドに常に十分なオイルが流れます。
カッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。
直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。
オイル別売
追加説明
カタログ価格

7,370 (税抜)/ 8,107 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/10 07:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0165ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

カッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。 カッティングヘッドは交換可能で30°可動するため、テンプレートに沿った正確なカッティングが簡単に行えます。

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top