品番 : EA845B
品名 : 134mm/3-8mm ガラス切
タイルの切断にも最適です
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO410.0 |
|---|---|---|---|
| 可能板厚 | 3~8mm | 刃径 | φ5mm |
| 切断能力(距離換算) | 10000m | 刃先角度 | 135° |
| 全長 | 134mm | 重量 | 23.3g |
| 材質 | 刃:超硬合金 ハンドル:プラスチック |
適応ガラス | 色ガラス、フロートガラス、模様ガラス |
| タイルや陶器の切断に最適なガラスカッターです。 | |||
| 特殊な超硬を使用した切断砥石を使用しているので、長期にわたり持続的に使用できます。 | |||
| 直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。 | |||
| カッティングホイールでガラスに傷をつけるための工具です。つけた傷をもとにガラスを割り取る必要があります。 | |||
| プラスチック製のハンドルは、押し付ける力が必要なタイルの切断に特に適した形状をしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
