品番 : EA845BE
品名 : 140mm/3- 6mm ガラス切
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO260.0 |
|---|---|---|---|
| 刃先角度 | 135° | 可能板厚 | 3~6mm |
| 刃径 | φ5mm | 切断能力(距離換算) | 1000m |
| 全長 | 140mm | 重量 | 12g |
| 適応ガラス | セラン、色ガラス、フロートガラス、耐熱ガラス、型板ガラス、テンパックス | 材質 | 刃:超硬合金 ハンドル:金属 |
| 耐摩耗性が高いことが特徴です。 | |||
| 頻繁に使用しても長期間使用できます。 | |||
| 先端に刃がついているので扱いやすく、また独創的なデザインが特徴です。 | |||
| 直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
