品番 : EA846BA
品名 : ガラス細工プライヤー(薄物用)
切断時に破片がでません
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO700.0A |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステンドグラス等薄物細工用 | 可能板厚 | 0~5mm |
| 全長 | 200mm | 重量 | 230g |
| 材質 | 強化アルミニウム | ||
| あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。 | |||
| 5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。 | |||
| 厚みの薄い小さなガラス片を割る必要がある方に向いています。 | |||
| 挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。 | |||
| 内側の曲線や極細のガラス片、小さな破片でも、正確に、かつ破片を残さずに割ることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA846B-1 : [EA846BA用] 交換プレート |
| オプション | EA846B-2 : [EA846BA用] 交換バー |
