品番 : EA846CB
品名 : ガラスカットオープナー
90°コーナーや端などの複雑なカットも簡単に開けることができます。
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO706.0 |
|---|---|---|---|
| 可能板厚 | 6~10mm | サイズ(横×縦×厚) | 195(W)×70(D)×138mm (D)サイズは黒ハンドルを一番根本まで押し込んだ際の数値です |
| 調整幅 | 18mm | 奥行 | 110mm |
| 色 | 濃灰色 | 重量 | 1.88kg |
| 材質 | アルミニウム | ||
| 90°コーナーや端などの複雑なカットも簡単に開けることができます。 | |||
| 調整ネジを使用すると、ミリメートル精度のカットも可能です。 | |||
| リング内部には対角線上にラインが引かれており、切り込み線に合わせて正確なガラスカットが可能です。 | |||
| ローレット部分を含めたリング内部は回転します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
123,700 円(税抜)/ 136,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
